ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック1300 [1300cc] 1998-99年式 HIDバルブ・KIT ABSOLUTE(アブソリュート)製

4WY (XVZ1300AT)■車両型式:4WY6

ヤマハ ロイヤルスターツアークラシック1300 [1300cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4WY 原動機型式 4WY V型4気筒 水冷
フレームNo 4WY - ~ 排気量 1,294
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー YTX20L-BS 全長 2,485
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,475
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 354
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,760 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 870 備考 スロットル:1260/1250 ブレーキ前:ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 4WY ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ