ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式 HIDバルブ・KIT プロテック製

DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7

ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG09J 原動機型式 G328E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG09J - 000101 ~ 排気量 223
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,025
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 127
メインジェット
形状 D 番数 ♯132
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト((L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 DG09J ~ 20th Anniversary Special Edition
カラー設定
・ビビッドオレンジメタリック2
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2007 ~ 2007 DG09J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2002 ~ 2002 DG09J 000101 ~ 004010 TW200Eから排気量をアップ。
13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。
新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。
カラー設定
・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1
・レディッシュイエローカクテル1
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2003 ~ 2003 DG09J 004011 ~ 005628 カラー変更
・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート)
・シルバー3
・ビビッドレッドカクテル1
2004 ~ 2004 DG09J 009640 ~ 012339 全色カラー変更
・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック)
・マットブラック2(艶消しブラックにマット感)
・ニューホワイト
2005 ~ 2005 DG09J 012340 ~ 014482 メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。
カラー変更
・マットブラック2
・ニューホワイト
・ブルーメタリックC
2006 ~ 2006 DG09J 014543 ~ 016504 カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDバルブ PH8タイプ Hi/Lo プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック LEDバルブ PH8タイプ Hi/Lo 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CYCLONEシリーズ ミニバイク用。交流、直流、ホンダFI車など全てのミニバイクにも対応。2st車やバッテリーレス車もOK。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65013 1セット LB8-M 20/30w 6000k

戻る ページ 1 次へ