ヤマハ FZ6-S Fazer [600cc] 2008-09年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

南アフリカ(S2)ハーフカウル FI ABS ■車両型式:4S8B

ヤマハ FZ6-S Fazer [600cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 600
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,095
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 FZ6シリーズのハイスペックバリエーションモデル(SPEC2)
ABS装備。
2009 ~ 2009 FZ6シリーズのハイスペックバリエーションモデル(SPEC2)
ABS装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 9,198 税込10,118
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-118 1本 530 118 530 HONDA:MAGNA750 (RS)(93-)、YAMAHA:YZF-R7 (OW02)(99-)、FZ-6S (N) FAZER(04-07)、FZ6-S/SS FAZER(06)、YZF-R1(06-08)、SUZUKI:GSX750F(89-97)、GSX750 FK/L/M/N/P/R/S/T

2. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC530A-120 1本 530 120 530 HONDA:CB1000 (海外)(93-)、YAMAHA:YZF-R1(09-12)

戻る ページ 1 次へ