ヤマハ YB125 [125cc] 1984-86年式 ドライブチェーン・ドライブベルト プロト製

1RO ビジネス 2st ■車両型式:4A7

ヤマハ YB125 [125cc] 1984-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1RO 原動機型式 1RO 2st単気筒 空冷
フレームNo 1RO - ~ 排気量 123
タイヤ
3.00 - 16 4PR WT 3.00 - 16 6PR WT
バッテリー FB10LA-B 全長 1,910
スプロケット
二次減速比
プラグ
B6HS 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1986 1RO ~ YA-1直径モデル。
1976 E-2(1RO)
1980 4A7 マイナーチェンジ
空冷4サイクルSOHC2バルブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 プロト

販売価格(税別)    
プロト PRチェーン ノンシール クリップジョイント付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コストパフォーマンスに優れた業務用チェーンです。クリップジョイントを使用したノンシールチェーンです。クリップジョイントは、標準で付属されています。ストップ&ゴーを繰返す過剰な条件下での使用に耐える様、ソリッドブシュを採用。性能、品質は、日本国内で使用されているチェーンと同等商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 仕様 適合車種
PRC428-110 1個 428-110L PRチェーン、ノンシール クリップジョイント付き 排気量50ccから125cc

戻る ページ 1 次へ