ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式 スプロケット関連 YAMAHA(ヤマハ)製

3DM ■STD・SP

ヤマハ ビラーゴ [250cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3DM 原動機型式 3DM V型2気筒 空冷
フレームNo 3DM - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 18 4PR WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー GM10-3A-2(縦置) 全長 2,215
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
C6HSA 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク 950 メーター 850 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:950/965 ブレーキ前:アップハンダイレクト(R)1030・フラットバー(L)920
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
245 245
レベル
(mm)
120 120
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1990 3DM 000101 ~ 026000 (XV250)
右2本出しテーパードマフラー装備。
1988/1月 3DM1:フラットハンドル
1988/3月 3DM2:アップハンドル
各部にメッキパーツ多用。リア側シリンダーのエキパイにダミーパイプ、ダミーのエアクリーナー装着。
1989 ~ 1990 3DM 026101 ~ 032000 (XV250SP)
1989/3月 3DM3:フラットハンドル
1989/3月 3DM4:アップハンドル
1991 ~ 1991 3DM 032101 ~ 043000 (XV250)
フラットハンドル
1991 ~ 1991 3DM 035101 ~ 042000 (XV250)
アップハンドル
1992 ~ 1993 3DM 043101 ~ (XV250)
フラットハンドル
1992/8月
1992 ~ 1993 3DM 048101 ~ (XV250)
アップハンドル
1992/8月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット ドライブ 3DM-17460-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
3営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) スプロケット ドライブ 3DM-17460-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 他社参考品番(NTB)
3DM-17460-00 1個 520/16T SPY-010F

戻る ページ 1 次へ