ヤマハ FZS600 Fazer [600cc] 2002-03年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

欧州 ■車両型式:5RT

ヤマハ FZS600 Fazer [600cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
110/70 ZR 17 54W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー 現車確認 全長 2,080
スプロケット
15 48 二次減速比 3.200
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 マイナーチェンジ
FZS1000ルックのカウル、タンク採用。
カラー変更
・ディープレッドディッシュイエローカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー1
2003 ~ 2003 カラー変更
・ビビットレッドカクテル1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・シルバー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
4営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
517-15 1個 15 RZV500R(1984)、 FZS1000/S/FAZER(2001-2005)、 YZF-R1/SP(1998-2014)、 FJ1100(1984-1986)、 FJ1200/A(1991-1997)、 FZ1/S/N/FAZER(2006-2014)、 XJR1200/SP/R(1994-1997)、 XJR1300(1998-2002)、 MT-01/S(2005-2009)、530コンバートXJR1200/SP/R(1994-1997) 530

戻る ページ 1 次へ