ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S(縦置) 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
206-15 1個 15 1998-2006年(RZ50 ) 1988-1989年(TDR50 ) 1990-1993年(TZR50 ) 1993-1994年(TZR50R ) 1995-1997年(TZR50R ) 1988-1989年(TDR80 ) 1985-1987年(DT125R ) 1985年(RD125 ) 1982-1986年(RZ125 ) 1987-1999年(TZR125 ) 1997-1999年(BRONCO ) 1985-1993年(SEROW225 (リアドラム)) 2000-2004年(SEROW225WE ) 1993-1999年(SEROW225WE (リアディスク)) 428 67

戻る ページ 1 次へ