ヤマハ WR250R [250cc] 2007-17年式 スプロケット関連 X.A.M製

DG15J オフロードタイヤ FI ■車両型式:3D71/3/5/7/9/B/C/E/G/H

ヤマハ WR250R [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG15J 原動機型式 G363E 4st単気筒 水冷
フレームNo DG15J - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,190
スプロケット
13 43 二次減速比 3.310
プラグ
CR9EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 123
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
613
レベル
(mm)
105
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 DG15J 000001 ~ 2007/11月
新設計小型高性能エンジン、新設計アルミ製フレーム、異形断面スイングアーム、フルアジャスタブルサス、FI採用。
オフロードでのYZR-R1。
カラー設定
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
・パープリッシュホワイトソリッド1
2009 ~ 2009 DG15J 004001 ~ 2008/12月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
・パープリッシュホワイトソリッド1
2010 ~ 2010 DG15J 006001 ~ 2009/12月
グラフィック&カラー変更
ゴールド仕上げのフロントフォークアウターチューブと新グラフィック採用。
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2011 ~ 2011 DG15J 007001 ~ 2010/8月
グラフィックを変更
競技用の2011年モデルYZシリーズのイメージを反映。
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2012 ~ 2012 DG15J 008001 ~ 2011/9月
グラフィック変更
カラー設定
・ヤマハブラック
・ディープパフプリッシュブルーソリッドE
2013 ~ 2013 DG15J 009001 ~ 2012/9月
グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)にモトクロス競技専用モデルの2013年YZシリーズ共通イメージとなる、新グラフィックのエアスクープ、ホワイトリアフェンダー採用。
・ヤマハブラック(ブラック)継続
2014 ~ 2015 DG15J 010001 ~ 2013/9月
グラフィック変更
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)のガソリンタンク側面のシュラウドまわりに新グラフィック。リアフェンダーを車体色と同一に(15年モデルYZシリーズとの連動を図る)
WRロゴ、下側にレースシーンにおけるテクニカルスポンサーをイメージするロゴ。
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)継続
・ディープパープリッシュブルーソリッドE

2015 FNO.011000-
2016 ~ 2016 DG15J 013001 ~ 2015/8月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)ビッグロゴ採用
2017 ~ 2017 DG15J 016001 ~ 2016/8月
グラフィック変更
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーソリッドE(ブルー)新グラフィック採用
・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト)ビッグロゴ採用(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4207) X.A.M

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4207) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
C4207-13 1個 13 520 YZ250F(01-)WR250F(01-)

2. XAM CLASSIC  スプロケット(A4104) X.A.M

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A4104) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A4104-43 1個 520 43 VTR250/HORNET250/JADEYAMAHA: YZ125(99-)/250(99-)YZ250F/450F/WR250F/450F

3. XAM PREMIUM スプロケット(A4104) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4104) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4104X43 1個 43 520 VTR250/HORNET250/JADEYAMAHA: YZ125(99-)/250(99-)YZ250F/450F/WR250F/450F

4. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: 3.44(9)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B4104-43 1個 520 43 HORNET250(ALL)/VTR250(ALL)WR250X/Z/YZ250(99-)/250F(01-) スチール

戻る ページ 1 次へ