ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式 スプロケット関連 X.A.M製

4ML (TY250ZS)■車両型式:4ML1

ヤマハ TY250スコティッシュ [250cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4ML 原動機型式 4ML 2st単気筒 水冷
フレームNo 4ML - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.00 - 18 64P WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,045
スプロケット
10 39 二次減速比
プラグ
BP6EVX 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 4ML 000101 ~ 1994/12月
フルモデルチェンジした競技用TY250Zをベースに保安部品を装着、公道走行を可能にしたモデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4201) X.A.M

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4201) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4201-10 1個 520 10 TY250Z

戻る ページ 1 次へ