ヤマハ FJ1200 [1200cc] 1991-95年式 スプロケット関連 X.A.M製

4CC (4CC1)■車両型式:3XW

ヤマハ FJ1200 [1200cc] 1991-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4CC 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4CC - 000101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,200
スプロケット
17 38 二次減速比 2.350
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,240
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯87.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
446
レベル
(mm)
142
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.350 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1995 4CC 0000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. XAM CLASSIC  スプロケット(A6206) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6206) 1個
レビュー: 2.00(2)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6206-38 1個 530 38 XJR1300 (98-02)FZR750/FJ1100/1200

2. XAM PREMIUM スプロケット(A6206) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6206) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6206X38 1個 38 530 XJR1300 (98-02)FZR750/FJ1100/1200

3. XAM STEEL REAR リアスプロケット X.A.M

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
6営業日後以内
X.A.M XAM STEEL REAR リアスプロケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スチールリアスプロケット(素材S45C鋼)。歯先高周波焼入処理により表面硬度を飛躍的に向上。スーパーロングライフを実現します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
B6206-38 1個 530 38 XJR1300(-01)/FZR750/530CONVERT:FZR1000/FJ1200 スチール

4. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6204) X.A.M

販売価格(税別)    
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6204) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6204-17 1個 530 17 XJR1300/YZF-R1(ALL)RZV500

戻る ページ 1 次へ