ヤマハ トリッカー [250cc] 2008-17年式 スプロケット関連 ISA製

DG16J (XG250)■STD・タイプS

ヤマハ トリッカー [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-DG16J 原動機型式 G370E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG16J - ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 19 49P WT 120/90 - 16 63P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 125
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
295
レベル
(mm)
115
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 DG16J ~ STD
2008/1月 モデルチェンジ
FI採用。排出ガス規制対応。
吸気ポート形状変更、Fフォークセッティング変更、燃料タンク容量アップ(6.0L→7.2L)、など。
カラー設定
・マットブルーメタリック3
・ビビッドオレンジメタリック2(オレンジ)
2008 ~ 2008 DG16J ~ タイプS 最終型
2008/1月 モデルチェンジ
STD共通の変更他、Sはタンクパネル専用ロゴ&グラフィック採用。レッドカラーメインフレーム、ブラック&レッドツートンシート、ブラック塗装Fフォークアウターとリアアーム。前後リムブラックアルマイト処理、など。
カラー設定
・マットブラック2
2010 ~ 2013 DG16J ~ STD
2010/1月 マイナーチェンジ
FI採用。
ロゴ頭文字のみ大文字「Tricker」へ変更。
新色マットブラック2はフレーム、タンク、Fフォークアウターチューブをブラック艶消し、タンクカバーはブラック艶あり採用。
カラー変更
・マットブラック2(新色)
・ビビッドオレンジメタリック2(継続)
2014 ~ 2016 DG16J ~ STD
2014/1月 カラー変更
マットブラック2のフューエルタンクとフレーム、前後ホイールシルバー色リム採用。
ディープオレンジメタリック7は新色フューエルタンクとホワイトタンクカバー、前後ホイールオレンジ色リム採用。
・マットブラック2(新色)
・ディープオレンジメタリック7(新色)
2017 ~ 2017 DG16J ~ STD
2017/3月
カラー継続
・マットブラック2
・ディープオレンジメタリック7
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-103 ISA

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-103 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T リア 【YAMAHA】SEROW、トリッカー、XT250X

戻る ページ 1 次へ