ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式 スプロケット関連 ISA製

4HM 2型 ■4HM9/A/B/C/D

ヤマハ XJR400R [400cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク 860 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:980/1000 ブレーキ前:ダイレクト(R)740・(L)770
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
458
レベル
(mm)
138
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 4HM ~ 2型
1998/6月 マイナーチェンジ
XJR400Rのみのラインナップになる。
燃料タンク容量アップ(18L→20L)。サイドカバー、テールカウルデザイン変更、メーター時計とツイントリップ機能追加。
エンジンがブラック→シルバーへ。
カラー変更
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
・ダークグリニッシュブルーメタリックC
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMAはエンジンとマフラーはシルバー。
カラー変更
・ブラック2(新色/4HMB)
・シルバーメタリック1(4HMA)
・ビビッドレッドカクテル7(4HMA)
1999 ~ 1999 4HM ~ 1999/5月
4HMBはエンジンとマフラーもブラック。
カラー変更
・ブラック2(新色)
・シルバーメタリック1
・ビビッドレッドカクテル7
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)
2000 ~ 2000 4HM ~ 2000/3月 カラー変更
エンジンとマフラーもブラック。
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色/4HMD)
・ブラック2(継続/4HMD)
・シルバーメタリック1(継続/4HMC)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット Y-5 ISA

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-5 1枚
レビュー: 4.50(2)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 520 リア RZ250R、RZ250RR、TDR250(1988~1990)、TZR250(1987~1992)、TZR250RC(1989~1990)、TZR250SP(1990~)、RD350LC(1983~1995)、RZ350(1983~1987)、FZ400、FZR400 Genesis(1988)520コンバート、FZR400R(1987)、FZR400RR/SP Exup 520コンバート、SRX400、XJR400(1993)、SRX600(1986~1994)、SZR660(1996~1998)

戻る ページ 1 次へ