ヤマハ メイト80 [80cc] 1988-96年式 スプロケット関連

V80 (V80D) タウンユース仕様 ■車両型式:3AB/18E/4AW1/2/3/4

ヤマハ メイト80 [80cc] 1988-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
V80 原動機型式 V80 2st単気筒 空冷
フレームNo V80 - 5010101 ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー GM2.5A-3C(3AB )/GT4L-BS(4AW1,2,3)/GT4B-5(4AW4) 全長 1,840
スプロケット
12 37 二次減速比
プラグ
BP6HS/BPR7HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 V80 ~ 1996/6月
1988 ~ 1988 V80 5010101 ~ 1987/10月
1988 ~ 1990 V80 5364101 ~ 1988/3月
1991 ~ 1991 V80 5410101 ~ 1990/11月
1992 ~ 1992 V80 5432101 ~ 1992/1月
1993 ~ 1996 V80 5460101 ~ 1993/6月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Fギヤー 12T KITACO

販売価格(税別) 699 税込769
2営業日後以内
KITACO Fギヤー 12T 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 使用チェーン パーツNo. 主な適合車種
530-0019212 1個 420サイズ RZ50.TZM50R メイト 2000-2007年式:4AT1-7/5に適合

戻る ページ 1 次へ