ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式 スプロケット関連

海外モデル FI ■STD・STD ABS

ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
11D/2BD/2BE 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 659
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー (GT9B-4) 全長
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
現車確認(DPR8EA-9) 本数 1
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 STD ABS無し
XT660Zテネレ オフロードアドベンチャーモデル
XTZ660テネレ(91)の生産終了から10年以上を経リバイバルネームモデル。
2008
水冷4stSOHC単気筒4バルブ
FI、鍛造ピストン搭載。
2011 ~ 2011 STD ABS無し
2012 ~ 2013 STD・ABS
ABS装着モデルを設定。
2014 ~ 2014 STD・ABS
2015 ~ 2015 STD・ABS
カラー設定
・マットホワイトメタリック4
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スプロケット Y-10 ISA

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-10 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
45T 1枚 45T 520 リア SRV250、XV250/S Virago、XV250 V-Star(2008~)、XT400 4 valve(1983~1984)、XT550(1982~1983)、XT600/Tenere、XTZ660 Tenere(1991~1998)

2. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。 。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 主な適合車種
RY-113-45 1個 45丁 XT660Zテネレ 2013-2015年式:-13年に適合

戻る ページ 1 次へ