ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式 スプロケット関連

4EU ■車両型式:4EU2/3/4

ヤマハ TZR50R [50cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 056101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES(-94)/BR9ES(95-) 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80 4EU3は♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4EU 056101 ~ 078000 カラー変更
1995 ~ 1996 4EU 110101 ~ 128999 カラー変更
1997 ~ 1997 4EU 135434 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) X.A.M

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
4営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
C3212P12 1個 428 WR125R/XFZ125YZF-R125/R15

2. XAM PREMIUM スプロケット(A3202) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A3202) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A3202X49 1個 49 428 TZR50/TZ50DT125(86: 2A6)/200(-87)

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A3202) X.A.M

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A3202) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A3202-49 1個 428 49 TZR50/TZ50DT125(86: 2A6)/200(-87)

4. Rギヤー 49T KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
KITACO Rギヤー 49T 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
535-0077249 1個 TZR50.TZ50.TZR50R TZR50R(4EU)・TZR50(3TU)等

5. Fギヤー 12T KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO Fギヤー 12T 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 使用チェーン パーツNo. 主な適合車種
530-0077212 1個 428サイズ TZR50 レーシング TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・RZ50(5FC)等

戻る ページ 1 次へ