ヤマハ YD250 [250cc] 1989-92年式 スプロケット関連

3NU

ヤマハ YD250 [250cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3NU 原動機型式 31G 4st単気筒 空冷
フレームNo 3NU - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 17 4PR TL 3.25 - 17 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
16 45 二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 1
全幅 785
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1992 3NU ~ モデルチェンジ
Fディスクブレーキ
大型リアキャリア

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4418) X.A.M

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4418) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C4418-16 1個 520 16 YZ250(-98)/490/WR250(-98)/KX250(-98)/KDX200/220/250/KLX250/300/SUPER SHERPA

戻る ページ 1 次へ