ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式 シート・シート廻り DAYTONA(デイトナ)製

4U0 丸目1灯 ■車両型式:4U0

ヤマハ RZ350 [350cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4U0 原動機型式 4UO 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4U0 - 000101 ~ 排気量 347
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 3.50 S 18 4PR TL
バッテリー 12N5.5-3B(縦置) 全長 2,080
スプロケット
17 39 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯200
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1981 4U0 000101 ~ 1981/1月
2stエンジン。Fダブルディスク化。
カラー設定
・ホワイト
1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック
1982 ~ 1982 4U0 020101 ~ 1982/2月 カラー追加
・ニューヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. RIPMOシートヒョウヒ/RZ250(STD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシートヒョウヒ/RZ250(STD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
73639 1個 73630用補修部品

2. RIPMOシート(STDタイプ)/RZ250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシート(STDタイプ)/RZ250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
73630 1個 73630、73640補修部品

3. RIPMOシートウレタン/RZ250<4L3> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシートウレタン/RZ250<4L3> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
73631 1個 73630、73640用補修部品

4. RIPMOシートヒョウヒ/RZ250<プレーン> DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシートヒョウヒ/RZ250<プレーン> 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
75182 1個 RZ250(80-82/4L3)・RZ350(81-82/4U0)

5. RIPMOシート(プレーンタイプ)/RZ250 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシート(プレーンタイプ)/RZ250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
73640 1個 RZ250(80-82/4L3)・RZ350(81-82/4U0)

戻る ページ 1 次へ