ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2005-07年式 シート・シート廻り

SH04J (YP400G) ■車両型式:5RU9/M/S

ヤマハ グランドマジェスティ400 [400cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SH04J 原動機型式 H320E 4st単気筒 水冷
フレームNo SH04J - ~ 排気量 394
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.730
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SH04J ~ カラー追加:グリニッシュホワイトカクテル1
2005 ~ 2005 SH04J ~ ヤマハスクーター400cc初モデル
CFアルミダイキャスト採用フレーム
2灯(ハイ・ロー)同時点灯ヘッドライト
2006 ~ 2006 SH04J ~ カラー変更:ダークパープリッシュブルーメタリックL
2007 ~ 2007 SH04J ~ バックレスト一体化シート
タンデムライダー用バックレスト採用

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. GIVI TB47 バックレスト Gマジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI TB47 バックレスト Gマジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードケースでお馴染みのGIVI社製。純正パッセンジャーシートのホールド感に不満なタンデムライダーでも、コレを付ければきっと満足。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
60007 1個 グランドマジェスティ400/250(5RU/5VG・04-)

2. バックパッド(ブラックパイピング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バックパッド(ブラックパイピング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62501 1個 MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

3. バックパッド(ホワイトパイピング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バックパッド(ホワイトパイピング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製バックグリップに取付可能な大型バックレスト。ウレタン製クッションでサポート感も抜群。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62780 1個 MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

4. パックパッド(レッドパイピング) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パックパッド(レッドパイピング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
62781 1個 MAXAM(1B7)・GRAND MAJESTY400/250(5RU/5VG)・T-MAX(5GJ/5VU/15B)・SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)

5. タンデムグリップ バックレスト付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン タンデムグリップ バックレスト付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ファッション性だけではなく強度も兼ね備えた設計です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6152S 1個 しっかりと握りやすいΦ32mmのSUS304ステンレス製、ボルトオン バックレストは前後微調整可能 ポリッシュ グランドマジェスティ250/400(~'06)_※400パット付は不可 グランドマジェスティ250/400400(07年-)パッド付不可

6. タンデムBレスト&バー Gマジェスティ250 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムBレスト&バー Gマジェスティ250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-0754000 1個

戻る ページ 1 次へ