ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式 シート・シート廻り

2JL トレールウェイ 丸目 ■車両型式:4CS4/6

ヤマハ TW200E [200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 040658 ~ 070682 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,090
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 118
メインジェット
形状 D 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 805 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/970 ブレーキ前:ダイレクト(L)1070
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 モデルチェンジ
丸型ヘッドライト採用。
クロームメッキヘッドライトボディ、小型ウィンカー装備、艶消しブラック塗装リム標準装備。
1999 ~ 1999 2JL 059078 ~ 070682 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. タンデムグリップ ブラック POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
POSH Faith タンデムグリップ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
023171-06 1個 TW200/TW225E(-07)

2. COZYシート スーパーローダブル2 TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) COZYシート スーパーローダブル2 TW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。。わずらわしい同時装着条件を一切不要にしたお手軽なCOZYシート。純正シートと交換するだけでOK。クッション材は現行品同様スーパーウレタンを使用。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
45932 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

3. フラットシート(タイプⅢ) KITACO

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
KITACO フラットシート(タイプⅢ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートカスタムの定番の薄型フラットシート。ストリートカスタムの必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
106-610-0678-80 1個 TW200/E(ALL)・TW225(5VC1-5)

4. フラットシート KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フラットシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 種別
207-384 1個 TW225/200 ブラック

5. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-031 1個 TW200/225 アップタイプ ブラック

6. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-032 1個 TW200/225 アップタイプ メッキ

7. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-035 1個 TW200/225 ロータイプ ブラック

8. タンデムグリップ(YAMAHA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(YAMAHA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現!!ドレスアップ効果も上がります。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-036 1個 TW200/225 ロータイプ メッキ

9. COZYシート スーパーローダブル TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート スーパーローダブル TW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】同時装着条件なしの、お手軽ポン付けDAYTONA COZYシート。スーパーウレタンでなければ衝撃吸収が難しい、ローダブル比約40mm薄のスーパーローデザイン。表皮はプレーン。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
41895 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)スカチューン車

10. フラットシート(メッシュタイプ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フラットシート(メッシュタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートカスタムの定番の薄型フラットシート。ストリートカスタムの必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
106-610-0678-70 1個 TW200/E(ALL)・TW225(5VC1-5)

11. タンデムグリップ メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith タンデムグリップ メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
023171 1個 TW200/TW225E(-07)

12. トラッカーシート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン トラッカーシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HA6010B 1個 チャコールブラック TW225・TW200/E TW225E.TW200/E フェンダーレスKitの同時装着が必要、ノーマルサイドカバー取付不可

13. シーシーバー プレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン シーシーバー プレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA6420B 1個 ブラック TW225E.TW200/E 同メーカーラウンドシーシーバーが適合(H350除く)、リアフェンダーとサブフレームを取外す為、ウインカーとテールランプの交換が必要 TW225・TW200/E

戻る ページ 1 次へ