ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 タンク・タンク関連 POSH Faith製

1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9

ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 231111 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 1JN 231111 ~ 1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1998 ~ 1998 1JN 231501 ~ 1998/3月 20th Anniversary
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2(レッド)
1999 ~ 2000 1JN 231972 ~ 1999/3月
サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。
SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。
カラー変更
・ブラックゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. カフェ・スリータンクカバー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
POSH Faith カフェ・スリータンクカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】93-'00

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
904101-20 1セット

2. カフェ・フォータンクカバー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
POSH Faith カフェ・フォータンクカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】-'00 SR

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
904107-20 1セット

3. カフェ・ファイブタンクカバー POSH Faith

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
4営業日後以内
POSH Faith カフェ・ファイブタンクカバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】-'00 SR

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
904109-20 1セット

4. カフェ・スリータンクカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・スリータンクカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルタンクに被せるだけで、ロングタンクのポジションが得られます。※但し、専用のシート(カフェ・スリーシートタンクカバー用)に交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
904101 1個 SR400/SR500(93-00)タンクキャップ用(001-1BD)

5. カフェ・フォータンクカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・フォータンクカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルタンクに被せるだけで、ロングタンクのポジションが得られます。※但し、専用のシート(カフェ・スリーシートタンクカバー用)に交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
904107 1個 SR400/SR500(93-00)タンクキャップ用(013-1BD)FI車不可

6. カフェ・ファイブタンクカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith カフェ・ファイブタンクカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルタンクに被せるだけで、ロングタンクのポジションが得られます。※但し、専用のシート(カフェ・ファイブシートタンクカバー用)に交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
904109 1個 SR400/SR500(93-00)タンクキャップ用(015-1BD)FI車不可

戻る ページ 1 次へ