ヤマハ JOGアプリオ-タイプ2 [50cc] 1995-97年式 タンク・タンク関連

4LV (YJ50S)

ヤマハ JOGアプリオ-タイプ2 [50cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
  原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 4LV - 7107101 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯81
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,475
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1685 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4LV ~ 1996/8月
カラー設定
・マットブラック2
1997 ~ 1997 4LV ~ 1997/1月
カラー設定
・ブラック2
・コンペティションシルバー
・ビビッドレッドカクテル1
・ダークブルーカクテル2
1995 ~ 1995 4LV 7107101 ~ 上級スポーツ仕様
7.2PS、Fディスクブレーキ、Fラック、Rキャリア、レッドクーリン。
カラー設定
・ブラック2
・ディープバイオレットメタリック1
・ダークグレー1

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TC-8 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-8 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 3.00(3)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為に、キーが付いたタンクキャップは必須アイテム(キー2個付き)。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0500080 1個 TC-8 JOG/DX/ZR(3P31-35)・JOG-EX/Z(3YK)・スーパーJOG-Z/ZR(3YK)・JOG(3YJ)・JOG(3KJ)・JOGスポーツ/Z(3RY)・JOG90(3WF)・JOGアプリオ-EX/タイプ2(4LV)・JOGアプリオ(4JP)・VOX(3B31-35/3D/3E)・ビーノ(5AU)・AXIS(3VP1-4/7-9/A/C)・AXIS90(3VR1/2/7-9)AXISプロフィットは使用不可

戻る ページ 1 次へ