ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

RN80J (MTM890)888cc ABS ■(STD)BEA6/BEAR

ヤマハ XSR900 [900cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN80J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN80J - ~ 排気量 888
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,155
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 RN80J ~ 2022/6月 フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒、排気量アップ(845cm3→888cm3)。
スタイル一新(ヤマハレーシングヘリテージ)。
IMU搭載。
新丸型LEDヘッドランプ、フルカラーTFTメーター採用。
新作LEDテール、フラッシャーランプ。
新作フューエルタンク、バーエンドミラー。
DID525VZ2 118L。
カラー設定
・ブルーメタリックC(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2023/10月
タンクYAMAHAエンブレムカラー→ フェアリーシルバーへ変更変更、価格変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーメタリックC
2024 ~ 2024 RN80J ~ 2024/5月
カラー変更
・シルキーホワイト
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
16862 1セット XSR900(16-22)、MT-09(21-22)

2. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥26,980 税込¥29,678
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出さず目立ちにくいエンジンガード。マットブラックのパイプをコンパクトにレイアウトすることで、車両のイメージを損なわない。Φ25.4パイプで車体へのダメージを軽減。軽度な転倒時にクランクケース回りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。リダクションスライダーがエンジンガードの傷も抑止。車体フレームに合わせたマットブラック塗装。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 色 タイプ 適合車種
25140 1セット XSR900(22) [8BL- RN80J]
MT-09(21) [8BL-RN69J]
マットブラック XSR900(22) MT-09(21)専用 XSR900(22)、MT-09(21)

3. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥7,798 税込¥8,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。補修用としてパッド単体(品番:79954)でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
29708 1セット XSR900(22) [8BL- RN80J] XSR900(22)専用 XSR900(22)

4. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 色 適合車種
40475 1セット XSR900(22) ブラック XSR900(22)

5. パイプエンジンガード/XSR900 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥35,980 税込¥39,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード/XSR900 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。アドベンチャースタイルを強調するパイプレイアウト。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能。【用途】軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に。大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン。全体のイメージを損なわないコンパクト設計。メーカーLEDフォグランプKITスモール(品番:48495)の同時装着が可能

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 付属品 適合 種別
63920 1セット リダクションスライダー XSR900(22)[8BL-RN80J/BEA6]、XSR900(24)[8BL-RN96J/BEAR]、XSR900(25)[8BL-RN96J/D653]、MT-09(21) [8BL-RN69J/B7NA] 、MT-09(22) [8BL-RN69J/B7NM]、MT-09 SP(21)[8BL-RN69J/BAM8]、MT-09 SP(22)[8BL-RN69J/BAMJ] 左右セット

6. パイプエンジンガード 35232 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 35232 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:35232。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 22

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合
35232 1個 MT-09 21-22 (35232)

戻る ページ 1 次へ