ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2024-25年式 ガード・プロテクター・サブフレーム DAYTONA(デイトナ)製

RN87J [888cc] ABS ■(STD/MTN890)BME8/BMER ・(SP上級/MTN890D)BMM9

ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2024-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN87J 原動機型式 N722E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN87J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 820
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,145
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 RN87J ~ STD MTN890(193kg)
2024/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC直列3気筒4バルブ。型式、エンジン変更。
YRC(ヤマハライドコントロール)、クルーズコントロール。
新設計小径LEDヘッドランプ、新デザインテールランプ、新機能搭載フラッシャー。
ハンドルポジション変更、新型(高意匠プレス成形)燃料タンク、セパレートシート化、つながる機能搭載5インチフルカラーTFTメーター、Type-CのUSBソケット、新設計ハンドルスイッチ、他。
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2024 ~ 2025 RN87J ~ SP MTN890D 上級仕様(194kg)
2024/7月
前後サスペンションのリセッティング(バネレートと減衰特性見直し)、Fブレーキブレンボ製モノブロックキャリパー「Stylema(R)」採用、YRC(ヤマハライドコントロール)TRACKモード1-4追加、EBM(エンジンブレーキマネージメント)、ABSリアOFF設定追加、スマートキーの採用など。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2025 ~ 2025 RN87J ~ STD
2025/4月
カラー変更
・マットライトグレーメタリック4(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エンジンプロテクター ストリームライン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター ストリームライン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぐ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
16862 1セット XSR900(16-22)、MT-09(21-22)

2. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なダメージを軽減。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。補修用としてパッド単体(品番:79954)でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 タイプ 適合車種
29708 1セット XSR900(22) [8BL- RN80J] XSR900(22)専用 XSR900(22)

3. エンジンプロテクター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エンジンプロテクター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 適合車種
40475 1セット XSR900(22) ブラック XSR900(22)

4. パイプエンジンガード MT09/SP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード MT09/SP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。不必要に目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】。MT-09(24) [8BL-RN87J]。MT-09SP(24) [8BL-RN87J]。MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]。・左右セット。・リダクションスライダー付属【用途】※ 本商品はマットブラック塗装のため、飛び石やバイク保管用保護カバーとのすれ等で塗装がはがれる場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合車種
41262 1個 MT-09(24) [8BL-RN87J]、MT-09SP(24) [8BL-RN87J]、MT-09Y-AMT(24) [8BL-RN88J]

戻る ページ 1 次へ