ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式 ガード・プロテクター・サブフレーム

VH02J (XVS400C) FI ■車両型式:35C1/3/5/7/9/B/D

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:870/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ カラー設定
・ニューパールホワイト
2010 ~ 2010 VH02J ~ 優れた始動性と環境性能を実現するFI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
・ニューパールホワイト
2012 ~ 2012 VH02J ~ グラフィック変更
ブラック、ホワイト共にグラフィックを変更。シルバー色エンジンとツートンシートを採用。Classicイメージを強調。
カラー設定
・ニューパールホワイト
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格変更。
グラフィック&カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン)
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 VH02J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX(35CB)
・ブルーイッシュホワイトパール1(35CD)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. メッキデコレーションバンパー(スチール製) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メッキデコレーションバンパー(スチール製) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 寸法W1(mm) 寸法W2(mm) 寸法H1(mm) パイプ径(Φmm)
405-209 1個 675 335 400 32

2. パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) パイプエンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 材質/仕上 適合
96504 1個 スチール/マットブラック塗装 DS400(96~17)、DSC400(98~17)

戻る ページ 1 次へ