ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式 スクリーン af(旭風防)製

SE53J (XC125E) FI ■車両型式:41D1/2/3/4/5

ヤマハ アクシストリート [125cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE53J 原動機型式 E3F1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE53J - ~ 排気量 124
タイヤ
3.5 - 10 51J TL 3.5 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,795
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
129
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 SE53J ~ カラー変更
2012 ~ 2012 SE53J ~ 痛快セレクション
・ナックルバイザー、サイドスタンドセット、リアボックス
痛快セレクションGH
・グリップヒーター、サイドスタンドセット、リアボックス
2013 ~ 2013 SE53J ~ カラー追加、一部仕様変更
・ダークレディッシュグレーメタリック2
・ニューパールホワイト
・ペールパープリッシュブルーメタリック1
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ライトグレーメタリックH(シルバー)
・赤いステッチがアクセントのシートに上面にメッシュ加工を施して快適性を向上。
2015 ~ 2017 SE53J ~ 新色設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ダークグレイッシュパープルメタリック1(パープル)
生産終了
2009 ~ 2010 SE53J ~ 4stF.I.エンジン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインドシールド(AT-03) af(旭風防)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:23日
af(旭風防) ウインドシールド(AT-03) 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
AT-03 1個 AXISトリート125E(EBJ-SE53J)

戻る ページ 1 次へ