ヤマハ XSR155 [155cc] 2020-21年式 スクリーン KIJIMA(キジマ)製

タイ仕様 FI

ヤマハ XSR155 [155cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 155
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ4V 全長 2,000
スプロケット
14 48 二次減速比 3.429
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,080
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
314
レベル
(mm)
93
種類 L01
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 2019/8月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒(VVA)。19.3ps。
YZF-R15/MT-15ベース。エンジン、シャシー基本的に継承。
F倒立フォーク、Rサスモノショック。
LEDヘッドライト、LEDテールランプ。
フルLCDデジタルメーター採用、デュアルバーパスタイヤパターン、アシスト&スリッパークラッチ付、タックロールシートなど装備。
カラー設定
・シルバー(Premium)
・レッド×ホワイト(80sSportHeritage)
・ブラック(Elegance)
・グリーン(Wanderlust)
2021 ~ 2021 2021
カラー変更
・ダークグレー(新色)
・シルバー(Premium)
・レッド×ホワイト(80sSportHeritage)
・ブラック(Elegance)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. メーターバイザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) メーターバイザーKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネオレトロのイメージを大きく変えるトラッカーイメージのメーターバイザー。ドレスアップ効果はもちろん、小柄ながら防風効果も。ヘッドライトとのクリアランスやフロントフォークに合わせたバイザーの取り付け角度などこだわりが凝縮された一品。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 適合車種
305-481 1個 バイザー:FRP製ゲルコート仕上げ/ステー:スチール製 XSR125 2024y-

戻る ページ 1 次へ