ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式 スクリーン GIVI(ジビ)製

SJ04J (XP500) FI ■車両型式:5VU3/9/D/15B7

ヤマハ T-MAX [500cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ04J 原動機型式 J404E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ04J - ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 R 14 55H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:マスターから左キャリバ 1450・左→右 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
109
種類 G7.5
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SJ04J ~ 2004/9月
FI採用。
大径フロントフォーク。前輪ダブルディスクブレーキ及び手元操作式パーキングブレーキ、など。
カラー変更
・ディープレッドメタリックK
・ブラックメタリックX
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー)
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2005/9月 スペシャル(上級モデル)
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 SJ04J ~ 2006/2月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/新色)
・ディープレッドメタリックK(継続)
・ブラックメタリックX(継続)
2007 ~ 2007 SJ04J ~ STD
2007/2月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/新色)
・ダークパープリッシュブルーメタリックL(ブルー/新色)

Special(15B8)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GIVIスクリーン D128ST TMAX GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIスクリーン D128ST TMAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
90123 1個 T-MAX(01-06)

戻る ページ 1 次へ