ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式 スクリーン

3UF 国内モデル ■(4型)3UF3

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3UF 原動機型式 3UF V型4気筒 水冷
フレームNo 3UF - 003101 ~ 005100 排気量 1,197
タイヤ
110/90 - 18 61H TL 150/90 - 15 74H TL
バッテリー GM16A-3A(YB16AL-A2互換) 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 284
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
619
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1995 3UF 003101 ~ 005100 1993/3月 マイナーチェンジ
Fディスクブレーキフローティング化。Fフォーク大径化、ブレーキキャリパー対向2ピストン→異径対向4ピストンへ。
常時点灯ヘッドライト、ハザードランプ追加。
カラー変更
・ベリーダークバイオレットカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143421 1個 V-MAX

2. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143422 1個 V-MAX

3. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143439 1個 V-MAX

4. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143424 1個 V-MAX

5. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143426 1個 V-MAX

6. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143437 1個 V-MAX

7. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143438 1個 V-MAX

8. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143425 1個 V-MAX

9. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143427 1個 V-MAX

10. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143432 1個 V-MAX

11. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143434 1個 V-MAX

12. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143435 1個 V-MAX

13. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143436 1個 V-MAX

14. NEWエアロバイザー(ポリカ)V-MAX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWエアロバイザー(ポリカ)V-MAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでに当社バイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
32046 1個 V-MAX(85-08)09モデル(FI車)は未確認

15. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143428 1個 V-MAX

16. YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 ロングスクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143429 1個 V-MAX

17. YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM YS GEAR インスツルメントカウル用 STDスクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143431 1個 V-MAX

戻る ページ 1 次へ