ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式 スクリーン

4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5 Rドラム

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HC 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2225 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HC ~
1997 ~ 1997 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1995 ~ 1995 4HC 000101 ~ リヤドラムブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ショートスクリーン リバースライン ハリケーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
ハリケーン ショートスクリーン リバースライン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6111 1個 トップラインはレーサースクリーンをイメージしたスポーティーな、逆アール型 ブラックスモーク マジェスティ250/SV (~'99) マジェスティ250/SV(-99・4HC/5CG)

2. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143409 1個 MAJESTY250 -99

3. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143407 1個 MAJESTY250 -99

4. GIVIスクリーン D115ST マジェスティ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVIスクリーン D115ST マジェスティ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
47678 1個 マジェスティ/SV(4HC/5CG・95-99)

5. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143408 1個 MAJESTY250 -99

6. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143404 1個 MAJESTY250 -99

7. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143405 1個 MAJESTY250 -99

8. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143401 1個 MAJESTY250 -99

9. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143406 1個 MAJESTY250 -99

10. ショートスクリーン(スモーク)MAJESTY’98 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショートスクリーン(スモーク)MAJESTY’98 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
670-0745000 1個

11. ショートスクリーン(ブルー)MAJESTY’98 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショートスクリーン(ブルー)MAJESTY’98 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
670-0745100 1個

12. ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (170mm) ハートTYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143402 1個 MAJESTY250 -99

戻る ページ 1 次へ