ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2006-12年式 スクリーン

欧州向モデル FI ■STD ABS(A)・(AP)

ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2006-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP13 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 295
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
696
レベル
(mm)
92
種類 M1
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
パニアケース無(A)
クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。
ABS装備車が通常仕様化。
機械式セミオートマチックトランスミッション装備、YCC-S搭載。
エンジン性能そのままに、ツーリング・利便性・高級感向上。
スクリーン可動範囲拡大、可動式ミドルカウル、メーターパネル、スイングアーム形状変更、ラジエター廻り設計変更、可変ライディングポジション、ユニファイドブレーキシステム採用、など。
カラー設定
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
・イエロイッシュグレーメタリック9
2007 ~ 2007 パニアケース付(AP)
パニアケース標準装備。
カラー変更
・ダークグレイッシュレッドメタリック3(新色)
・ブルーイッシュシルバー4
・ダークパープリッシュブルーメタリックU
2008 ~ 2008 パニアケース無(A)
P仕様廃止(パニアケースオプション化)
カラー変更
・ダークグレイメタリックG(新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2009 ~ 2009 カラー追加
・ダークグレイメタリックA(新色)
・ライトイエロイッシュグレーメタリック9(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2010 ~ 2010 NISSINキャリパー
2011 ~ 2012 カラー追加
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブルズタイプ+5cm POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブルズタイプ+5cm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Bulles(スタンダードタイプ)はレースシーンでも多くのニーズを得ております。レースで培った技術を、全ての車種でフィードバックしました。フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
968212 1個 クリア FJR1300(06-08)

2. ブルズタイプスクリーン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ブルズタイプスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
968210 1個 クリア FJR1300(06-08)

戻る ページ 1 次へ