ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式 スクリーン

RN34J [846cc] FI ■STD・STD ABS

ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN34J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN34J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ABS無車900(L)・ABS無車550(RからL)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS無し(188kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム
・エキパイ/サイレンサー一体成形
・YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)
・D-MODE(走行モード切替システム)
・ロングシート/タンク
・新デザイン軽量ホイール
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS無し
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2014 ~ 2014 RN34J ~ STD ABS(191kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム、エキパイ/サイレンサー一体成形、YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)、D-MODE(走行モード切替システム)、ロングシート/タンク、新デザイン軽量ホイール、など。
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2015 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS
2015/3月
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフォークアウターチューブをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS
2016/3月
TCS(トラクションコントロールシステム)新採用。
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961703 1個 クリアー 25

2. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961703-1 1個 グレーC 25

3. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961703-3 1個 スモーク 25

4. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961702 1個 クリアー 33

5. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961702-1 1個 グレーC 33

6. GIVIエアロダイナミックススクリーン MT-09用 A2115 GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVIエアロダイナミックススクリーン MT-09用 A2115 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DS series。ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。※アクリル製。スクリーンカラーはGIVI型番D..S=セミスモーク、GIVI型番D..ST=クリアー。※スクリーン端部が、スポイラー状でない大きめのタイプもDSシリーズに含まれます。。AF series。スクリーンの高さを自由に調整し、空気抵抗による疲労を軽減。スクリーンシールドを2分割にし、高さを手動で変化させることが可能。。スクーター series。スクリーンを大型化することにより、。より快適性を向上。純正スクリーン交換タイプ。※メーカー汎用ナックルバイザーとの同時装着は不可。※ 体格によっては前方を見る時にスクリーン越しになる場合があり。ますのでご注意ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 寸法(幅W×高さH)(mm) 適合車種
91639 1個 スモーク 360×285 MT-09/A('13)

7. スクリーン ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
9営業日後以内
ハリケーン スクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様
HA6108 1個 専用ステー付き ボルトオン ブラックスモーク

8. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961702 1個 クリアー 33

9. メーターバイザー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith メーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(cm)
961702-3 1個 スモーク 33

10. national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) national cycle VStream ウインドシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 高さ×幅(mm) 主な適合車種 材質
93316 1個 クリアー 292×444 MT-09/A('14~'15) FMRコート、ポリカーボネート製

11. ウィンドアーマーNK ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ウィンドアーマーNK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゆがみが少なくクリアな視界。高度な成形加工技術により、ひずみを最小限に抑えています。スクリーン越しに見える視界は、ひずみによる違和感がなく自然でクリアな視界を確保できます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 厚さ(mm) 材質
522-380-1000 1個 272×353 2 ポリカーボネート樹脂 グラファイトブラック

12. national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) national cycle VStream ウインドシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 高さ×幅(mm) 主な適合車種 材質
93314 1個 ダークスモーク 178×394 MT-09/A('14~'15) FMRコート、ポリカーボネート製

13. national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) national cycle VStream ウインドシールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 高さ×幅(mm) 主な適合車種 材質
93315 1個 ライトスモーク 254×394 MT-09/A('14~'15) FMRコート、ポリカーボネート製

戻る ページ 1 次へ