ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式 スクリーン

RN46J (MTM850)845cc ABS ■(STD)B907 ・(60th Anniversary)B90B

ヤマハ XSR900 [900cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN46J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN46J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.813
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 RN46J ~ 60th Anniversary
・ライトレディッシュイエローソリッド1(イエロー)
2016 ~ 2016 RN46J ~ STD ABS
2016/4月
水冷4stDOHC直列3気筒(MT-09搭載)エンジンにTCS(トラクションコントロールシステム)、アシスト&スリッパークラッチなど装備。
カラー設定
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)
2017 ~ 2017 RN46J ~ STD ABS
2016/12月
カラー追加
・ブラックメタリックX(新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・グレーイッシュブルーメタリック4(ブルー)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントバイザー ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
ハリケーン フロントバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用アルミステー&縁ゴム付き、メーカー製専用ハンドルと同時装着可。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 適合車種
HA6109 1個 アルミ製ブラックアルマイト ブラック XSR900

2. ショートバイザー af(旭風防)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:23日
af(旭風防) ショートバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュな3次元フォルムが存在感抜群、専用設計のスポーティーなショートバイザーです。機能美あふれるストリームサーフェスが風の流れをコントロール、風圧や寒さからライダーを守り、疲労軽減効果があります。高速走行時はもちろん、ワインディングやストリートでもその実力を体感することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 材質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 主な適合車種
CZ-04 1個 ポリカーボネイト樹脂(ハードコート付) ブラウンスモーク 305×280×3.0 YAMAHA XSR900(EBL-RN46J/N703E)

戻る ページ 1 次へ