ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式 カウル・エアロ・外装セット POSH Faith製

RP03J ■(STD)5UX3/4/5/6/8/9 ・(50th Anniv)5UX9

ヤマハ XJR1300 [1300cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RP03J 原動機型式 P501E 並列4気筒 空冷
フレームNo RP03J - ~ 排気量 1,250
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4(縦置) 全長 2,175
スプロケット
17 38 二次減速比 2.235
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,250 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:1025/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)890
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
526
レベル
(mm)
99
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.350 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 RP03J ~ STD
2003/2月 マイナーチェンジ
前後軽量ホイール(輸出モデルFZS1000同)採用、騒音規制対応大容量マフラー採用、キャブレターセッティング変更、盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
新作メーター採用、など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1(新色)(5UX3)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(継続)(5UX3)
・シルバー3(継続)(5UX4)
2004 ~ 2004 RP03J ~ STD
2003/12月
カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1(5UX5)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(5UX5)
・シルバー3(5UX6)
80年代初期XJシリーズモチーフとしたグラフィック。
2005 ~ 2006 RP03J ~ 50th AnniversarySpecialEdition
2005/9月
・レディッシュイエローカクテル1
2005 ~ 2006 RP03J ~ STD
2005/2月
シルバー塗装エンジン。
ブルーにレースイメージとして定着している05年ブロックパターングラフィック採用。前後ホイールブラック(ホワイトピンストライプ)。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マッスルテールカウル 黒ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
POSH Faith マッスルテールカウル 黒ゲル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XJR1300

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
061108-2B 1セット

2. マッスルテールカウル 白ゲル POSH Faith

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
4営業日後以内
POSH Faith マッスルテールカウル 白ゲル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XJR1300

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
061108-2W 1セット

3. マッスルテールカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルテールカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
061108BG 1個 黒ゲル XJR1300(-05)

4. マッスルテールカウル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルテールカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
061108WG 1個 白ゲル XJR1300(-05)

戻る ページ 1 次へ