ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式 ドレスアップ KEDO製

1JR (SR400/S)ドラム3型 ハザードランプ ■3HT5/6/8/A/B/3HT7/3HT9(20th)

ヤマハ SR400 [400cc] 1993-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JR 原動機型式 2H6 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JR - 285101 ~ 排気量 399
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 1JR 285101 ~ STD
1993/2月
主要諸元に変更なし。
ヘッドライト常時自動点灯、ハザードランプ、サイドスタンドセーフティスイッチ(しまい忘れ防止機構)、荷掛けフック、シート下小物入れ。
タンクキャップ小型化、メーターパネル変更、MFバッテリー、プレート型ヒューズ新採用、電装系(CDIユニット、イグニッションコイルなど)改良。サイドカバーデザイン一新、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1994 ~ 1996 1JR 301101 ~ STD
1994/6月
クランクシャフト一新。CDI変更。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ブルーイッシュブラック
1995 ~ 1995 1JR 320101 ~ SR400S
Limited Edition(2000台限定)
1997 ~ 1997 1JR 325101 ~ STD
1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
・ライトグレーメタリック3
1998 ~ 1998 1JR 336170 ~ 20th Anniversary Edition
1998/3月
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ブラックゴールド
1999 ~ 1999 1JR 340322 ~ STD
1999/3月
カラー変更
・ブラックゴールド
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
2000 ~ 2000 1JR 343053 ~ STD ドラムブレーキ最終型
2000/2月
カラー追加
・グロリアスマキシブラウン
・ブラックゴールド(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. KEDO タペットカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
KEDO KEDO タペットカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93255 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI

2. KEDO ジェネレーターカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
KEDO KEDO ジェネレーターカバー ブラック塗装 ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93253 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’94~’08)、400(’10~’15)FI

3. KEDO ジェネレーターカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別)    
KEDO KEDO ジェネレーターカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93252 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’94~’08)、400(’10~’15)FI

4. KEDO タペットカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 KEDO

販売価格(税別)    
KEDO KEDO タペットカバー バフ仕上げ ■SR400/400FI/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】XT500とSR500の熱狂的ファンであるErik KergerとDaniel Doritzの二人が1992年にドイツのハンブルグで創業したKEDO社は、ヤマハSR、TT、XT、TDM、TRXなど4ストロークシングルとツイン専門に多くの魅力的な製品を生み出し、ヨーロッパのカスタマイズシーンをけん引。今や、ドイツだけに留まらず、ヨ-ロッパ各国やオーストラリア、アメリカなどへも供給され、まさにドイツのメーカーらしい質実剛健で普遍的な製品は、世界中のSRファンを魅了しています。ヨーロッパのモータサイクショーなどにKEDOが送り出すカスタマイズモデルにヘッドライトやVELONAメーターが採用されるなど、以前から交流のあったデイトナでは、日本のSRファンへ向け、本年よりKEDOの製品を販売していくこととなりました。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
93254 1個 アルミダイキャスト SR400/500(’78~’08)、400(’10~’15)FI

戻る ページ 1 次へ