ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

4TR (XVS400) ■車両型式:4TR1/2/3/4/6/8

ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TR 原動機型式 26M V型2気筒 空冷
フレームNo 4TR - 077130 ~ 排気量 399
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4(縦置) 全長 2,340
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B)4TR1〜4はミクニ丸型小 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター 925 スロットル
ブレーキ前 930 ブレーキ後 備考 スロットル:860/865
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
454
レベル
(mm)
114
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2
1996 ~ 1996 4TR ~ カラー設定
・ヤマハブラック
1997 ~ 1997 4TR ~ カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2(4TR3)
・ライトグレーメタリック3(4TR3)
・ヤマハブラック(4TR4)
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・シルキーホワイト
1998 ~ 1998 4TR ~ カラー設定
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ブラック2
1999 ~ 1999 4TR ~ カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(クールホワイトバージョン)
1996 ~ 1996 4TR 077130 ~ XV400ビラーゴの後継車種。専用ロー&ロングフレーム、先代ビラーゴとは全く違う剥き出しのシャフトドライブ、カンチレバー式スイングアーム、など。
カラー設定
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クロメット(ブレットタイプ)2PSセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロメット(ブレットタイプ)2PSセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
73769 1セット

2. クロメット(ロケットタイプ)2PSセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロメット(ロケットタイプ)2PSセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
73770 1セット

戻る ページ 1 次へ