ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

1JN (SR500)ドラム3型 ■3GW7/8/9

ヤマハ SR500 [500cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 2J2 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 231111 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー GT4B-5(縦置) 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2 L
フィルタ
交換時
2.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 1JN 231111 ~ 1996/10月
ステップ位置10cm前方に移動、フューエルタンク12L。 ステンレス製ブレーキワイヤー、など。
カラー設定
・グリタリングブラック
1998 ~ 1998 1JN 231501 ~ 1998/3月 20th Anniversary
初代カラー復刻。ヤマハ独特のミラクリエイト塗装。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2(レッド)
1999 ~ 2000 1JN 231972 ~ 1999/3月
サイドカバー専用エンブレム採用(SR500のみ、400には無し)。
SR500は2000年まで継続し生産終了。以降はSR400のみ。
カラー変更
・ブラックゴールド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サイドカバー(FRP)SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) サイドカバー(FRP)SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!。ビンテージ系のカスタムには欠かせないオイルタンク風サイドカバー。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
27725 1個 SR400/500(78-08)

2. ハーフサイドカバー(クロゲル),SR4/50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハーフサイドカバー(クロゲル),SR4/50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!。スカチューン時の電装パネルの目隠しとして、また、K&Nエアーフィルター等のさりげない雨よけにどうぞ。純正同様のフルカバータイプではせっかくのスカテイストが台無し。スカチューンにはスカ専用デザインのこのハーフサイドカバーをオススメします。シートフレームの延長線上でスパッとカット。下半分がスカだから、スカチューンテイストも損ないません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
46457 1個 SR400/500スカチューン仕様車専用

3. ケースカバースクリュー(ゴールド)SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリュー(ゴールド)SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
48142 1個 SR400(-10)/500(-08)

4. ツールボックスカバー SR500/400 ステンレス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ツールボックスカバー SR500/400 ステンレス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 適合車種
91356 1個 ステンレス SR40/500(’88/8~’08)。SR400(’10~’15)FI

戻る ページ 1 次へ