ヤマハ スポーティモペットT135 [135cc] 2005-08年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

アセアン向モデル 4st 単気筒

ヤマハ スポーティモペットT135 [135cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 134
タイヤ
70/90 - 17 TL 80/90 - 17 TL
バッテリー 現車確認 全長 1,945
スプロケット
二次減速比 2.600
プラグ
/ 本数
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 103
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。
2007 ~ 2008

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ