ヤマハ BT1100 Bulldog [1100cc] 2002-08年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル ■車両型式:RP052

ヤマハ BT1100 Bulldog [1100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP05 原動機型式 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,063
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 2.870
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002
2003 ~ 2004
2005 ~ 2008

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ