ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式 ドレスアップ DAYTONA(デイトナ)製

SE44J 国内モデル FI ■(STD 2型)28S2/5 ・(STD 3型)28S6/9(WGP50th Anniv)

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD 2型
2007/12月 フルモデルチェンジ
FI採用、平成19年排出ガス規制適合。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD 2型
2010/1月
ツートンカラー採用(シート表皮赤ステッチ)
前輪ディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX(艶あり/艶なし)
2011 ~ 2011 SE44J ~ STD 3型
2011/2月 マイナーチェンジ
エンジン回転数表示アナログ式タコメーター、デジタル式スピードメーター(液晶画面照明色ホワイト/オレンジ/グリーン選択可)、折りたたみ式タンデムステップ、スモーク調立体エンブレム新装備、グラフィック変更。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2012 ~ 2012 SE44J ~ WGP50th Anniversary Edition(限定1500台)
2012/2月
ロードレース世界選手権参戦50周年記念カラー
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(レッド×ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. メーターベゼルCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メーターベゼルCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。車体に貼り付けるだけで、メーター周りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
70301 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

2. MCフェイスF(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスF(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73550 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

3. MCフェイスR(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスR(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたカバーを純正ミッションケースカバーの上に被せて、ミッションケース周りをドレスアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73551 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

4. メーターベゼル(カーボン)CYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メーターベゼル(カーボン)CYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。現行品70301に、ポリカーボネート製カーボンシート成製品がラインナップ追加。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
75768 1個 シグナスX125/SR FI(国内仕様28S)

戻る ページ 1 次へ