ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式 ドレスアップ POSH Faith製

1JN (SR500S)ドラム3型 ■3GW5

ヤマハ SR500 [500cc] 1992-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JN 原動機型式 1JN 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JN - 227101 ~ 排気量 499
タイヤ
3.50 - 18 56S WT 4.00 - 18 64S WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 2,085
スプロケット
20 55 二次減速比 2.750
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,080
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 170
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1075 ブレーキ後 備考 スロットル:1035/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
182
レベル
(mm)
188
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 1JN 227101 ~ 1992/8月 マルーンカラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. タコメーターレスギヤキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
POSH Faith タコメーターレスギヤキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タコメーターギア部のホールカバー(FI車対応)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
010074-03 1個 SR400/SR500(-12)FI車可

2. イモラタイプサイドカバー             SRオフィシャル POSH Faith

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
POSH Faith イモラタイプサイドカバー SRオフィシャル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
904104-10 1セット

3. イモラタイプサイドカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イモラタイプサイドカバー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
904104 1セット(2個) SR400/SR500(-08)FI車不可

戻る ページ 1 次へ