ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式 ドレスアップ

SG15J (YP250G) ■車両型式:5VG1/2/3/4

ヤマハ グランドマジェスティ250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG15J 原動機型式 G338E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG15J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー GT9B-4(縦置) 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,380
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2050 備考 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
298
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SG15J ~ 250ccスクーター初アルミフレーム
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・グリニッシュホワイトカクテル1
・シルバー3
2005 ~ 2005 SG15J ~ 2004/12月
カラー追加
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 SG15J ~ カラー変更
・ビビッドレッドカクテル1

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. MCフェイス/グランドマジェ(メッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイス/グランドマジェ(メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムするならミッションケース周りもメッキにしたい。でも、本来そのようにデザインされていない純正ミッションカバーをメッキするだけならオリジナル性に欠けます。このMCフェイスなら、車両のカスタマイズイメージをミッションケース周りにも取り入れることができ、総合的なカスタムを演出するのに最適です。材質は軽量なABS製、表面を真空蒸着メッキ仕上げとし、車両への装着も簡単にできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
60362 1個 グランドマジェスティ400/250(5RU/5VG・04-)

2. フューエルゲートパネル クローム Gマジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) フューエルゲートパネル クローム Gマジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
61291 1個 グランドマジェスティ400/250(5RU/5VG・04-)

3. *テールランプガーニッシュ Gマジェスティ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *テールランプガーニッシュ Gマジェスティ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
658-0754000 1個

戻る ページ 1 次へ