ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式 ドレスアップ

5AU 2st(YJ50R)■STD・クラシック

ヤマハ ビーノ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-5AU 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 5AU - 000027 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,300
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72 5AU7・8は♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/1月
カラー設定
・ブラック2
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/3月 クラシック
レッグシールドモール、フロアマットを標準装備として、レトロ感を強調するカラーリングを採用。
カラー設定
・ダルオレンジソリッド3
・ダルブルーソリッド3
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/4月
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/4月 ハローキティバージョン
カラー設定
・コーラルブルー
1998 ~ 1998 5AU ~ 1998/8月 スポーツ(期間限定販売)
カラー設定
・ファインレッド
1999 ~ 1999 5AU ~ 1998/12月
カラー追加
・マーシャルゴールド
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
1999 ~ 1999 5AU ~ 1999/1月 クラシック
フロアマット、専用ボディーカラー、専用グラフィック、等が標準装備。
カラー追加
・スプレンディッドベージュ
・ブラック2
1997 ~ 1997 5AU 000027 ~ 6.3ps空冷2stエンジン搭載ネオビンテージメットインスクーター
レッグシールドマウントヘッドライト、ハンドルマウントスピードメーター、燃料計装備。
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・コスミックブルー
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ベリーダークブルーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

戻る ページ 1 次へ