ヤマハ CZ150R [150cc] 1987-87年式 ドレスアップ

2RE

ヤマハ CZ150R [150cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2RE 原動機型式 2RE 2st単気筒 水冷
フレームNo 2RE - ~ 排気量 141
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比 2.235
プラグ
/ 本数
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2RE ~ フロントカウル内電動ファン付きラジエータ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

2. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

戻る ページ 1 次へ