ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式 駆動系パーツ プロト製

3XC ■車両型式:3XC1/2

ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XC 原動機型式 3XC 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 3XC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GT4L-BS 全長 2,005
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯230
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910(-90)・920(91-) ブレーキ前:(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3XC ~ シャシー強化、高剛性ブラックフレーム。
1990 ~ 1990 3XC 000101 ~ 右2本出しクロスチャンバー、カーボンサイレンサー。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用シールチェーン プロト

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
3営業日後以内
プロト バイク用シールチェーン 1本
レビュー: 4.75(4)

【特長】チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 チェーン長(mm) 適合車種
PBC520A-114 1本 520 114 520 YAMAHA:DRAG STAR250 (DS250)(輸出仕様)(04)、R1-Z(90-99)、XV250 VIRAGO(89-)、XV125 VIRAGO(97-)、WR400F(98)、YZ400F(98)、WR250F(02)、WR250F(01-06)、WR250F(07)、WR250Z(02-)、SUZUKI:DR-Z400(00-03)、RMX250T(96-99)、INAZUMA400(97-)、BANDIT250/V/VZ (GJ77A-100001カラ)(95-)、INTRUDER250LC(01-02)、RGV250γ/SP(88-95)、RGV250γ/SP(96-)、RGV250γ VT(96-99)、WOLF250(88-)、KAWASAKI:KX250(87-05)、ER-6N/F(06-)、VERSYS(07-13)、Ninja400R(11-13)、ELIMINATOR250(87-95)、ELIMINATOR250/SE/LX(87-)

戻る ページ 1 次へ