ヤマハ トレールDT125LC [125cc] 1982-87年式 駆動系パーツ RK JAPAN製

17F

ヤマハ トレールDT125LC [125cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17F 原動機型式 17F 2st単気筒 水冷
フレームNo 17F - ~ 排気量 123
タイヤ
2.75 - 21 4PR 4.10 - 18 4PR
バッテリー 6N6-3B-1 全長 2,115
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 830
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6v 25w/25w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 17F ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン428(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.50(12)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
428SH-120L 1本 428 鉄色 120L 58

戻る ページ 1 次へ