ヤマハ BW’S125 [125cc] 2016-17年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SEA6J (YW125X)国内モデル 左右(Hi/Low)非対称ヘッド FI ABS

ヤマハ BW’S125 [125cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SEA6J 原動機型式 E3T5E 4st単気筒 空冷
フレームNo SEA6J - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,910
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 119
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.850 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 SEA6J ~ 2016/2月
空冷4stSOHC4バルブ。
前後ディスクブレーキ。左右非対称ヘッドランプ。
プロジェクターヘッドランプ(Low)、タンデムグリップ付きリアキャリア、幅広オフロード風ブロックタイヤ、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・マットブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト シグナスX/BW'S125用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト シグナスX/BW'S125用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発。心線は100%アラミド繊維使用※。プーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理されています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
94269 1個

戻る ページ 1 次へ