ヤマハ トリッカー [250cc] 2018-19年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

DG32J (XG250)■STD

ヤマハ トリッカー [250cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-DG32J 原動機型式 G3J9E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG32J - ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 19 49P WT 120/90 - 16 63P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 DG32J ~ STD
2018/9月 モデルチェンジ
型式変更(JBK→2BK)、平成28年国内排出ガス規制適合。空冷4stSOHC単気筒。
02フィードバック制御FI、キャニスター(蒸発ガソリンの外気への排出低減)新採用。
7.0Lフューエルタンク、異径2potキャリパー、など。
カラー設定
・ディープオレンジメタリック7(オレンジ)
・マットブラック2(マットブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JY-006-45 1枚 45 428 SEROW250(2005-2020)TRICKER(2004-2018)XT250X(2006-2017)

2. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
235-15 1個 15 SERROW250、 TRICKER、 XT250X 428 67

戻る ページ 1 次へ