ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式 駆動系パーツ SUNSTAR(サンスター)製

3XC ■車両型式:3XC1/2

ヤマハ R1-Z [250cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XC 原動機型式 3XC 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 3XC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GT4L-BS 全長 2,005
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 152
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯230
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910(-90)・920(91-) ブレーキ前:(R)700・(L)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 3XC ~ シャシー強化、高剛性ブラックフレーム。
1990 ~ 1990 3XC 000101 ~ 右2本出しクロスチャンバー、カーボンサイレンサー。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
325-14 1個 14 Ninja400/R(2011-2017)、Ninja650R(2009-2011)、Ninja650(2012-2019)、VERSYS(2007-2016)、VULCAN S(2016-2019)、Z650(2017-2019)、W800(2011-2016/2020)、W800 STREET/CAFE(2019-2020) 520 67

戻る ページ 1 次へ