ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 駆動系パーツ X.A.M製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) X.A.M

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
C3212P15 1個 428 WR125R/XFZ125YZF-R125/R15

2. XAM PREMIUM スプロケット(A3208) X.A.M

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A3208) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A3208X45 1個 45 428 SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225

3. XAM CLASSIC  スプロケット(A3208) X.A.M

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A3208) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A3208-45 1個 428 45 SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225

戻る ページ 1 次へ