ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2012-13年式 駆動系パーツ X.A.M製

[149cc] 輸入車(インド)FI ■1CK2/3/4/5

ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 149
タイヤ
90/80 - 17 46P 130/70 R 17 62P
バッテリー ETZ-5(YTX5L-BS) 全長 1,970
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
/ 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 2011/9月 モデルチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。16.6ps。FI採用。
オールアルミ製シリンダー採用。
デルタボックスフレーム、アルミ製ロングスイングアーム。
2眼ヘッドライト。LEDテールライト織り込み新テールカウル。
5本スポーク風キャストホイール。
リアアーム連動式マッドガード&サリーガード採用。
セパレートシート。前後タイヤワイド化。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリック
・ビビッドレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2013 ~ 2013 2012/7月
グラフィック&カラー変更
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト×ブルー)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト×レッド)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) X.A.M

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
5営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3212) 1個
レビュー: 5.00(1)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
C3212P15 1個 428 WR125R/XFZ125YZF-R125/R15

2. XAMCLASSICREAR スプロケット(A3210) X.A.M

販売価格(税別) 9,698 税込10,668
6営業日後以内
X.A.M XAMCLASSICREAR スプロケット(A3210) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A3210-47 1個 428 YZF R15

3. XAMPREMIUMREAR スプロケット(A3210) X.A.M

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
6営業日後以内
X.A.M XAMPREMIUMREAR スプロケット(A3210) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車種
A3210X47 1個 428 YZF R15

戻る ページ 1 次へ